Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler 45cm GSV 345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler 45cm GSV 345
Artikel-Nr.:
     3518K-19993967
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     GSV345
EAN/GTIN:
     4051543134918
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

EB-Geschirrspüler 45cm GSV 345

Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, EEK: E Ausstattung: 4 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten, ECO 45°C, 235 Min. HygienePRO 72°C, 205 Min., Gastro90 65°C, 90 Min., Kurz 50°C, 30 Min. Komfort-Funktionen: 10 Maßgedecke, Besteckkorb, Besteckablage, höhenverstellbarer Oberkorb, klappbare Seitenablage im Oberkorb, umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, rundum Edelstahl-Innenbehälter, Startzeitverzögerung 3/6/9 Stunden, elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, 2 Sprühebenen » Beladung möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
E
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
230 V
Nischenbreite:
448 mm
Nischenhöhe:
865 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,48*
€ 503,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,94*
€ 404,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.