Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDR IQ ULED-TV 140cm,MiniLED 55U8KQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Artikel-Nr.:
     3518K-23669090
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55U8KQ
EAN/GTIN:
     6942147493960
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

4K HDR IQ ULED-TV 140cm,MiniLED 55U8KQ

Der neue Hisense U8 Mini LED ULED-TV bietet ein erstklassiges Seh-Vergnügen und überzeugt mit erstaunlicher Farb- und Klangreinheit, die jeden Raum in ein Unterhaltungszentrum verwandelt. Ob Filmfan, Sport-Enthusiast oder Gamer: Der Hisense U8 ULED-TV kombiniert innovative, neueste Technologien mit den beliebtesten Funktionen und garantiert ein eindrucksvolles Fernseherlebnis.
Weitere Informationen:
Technologie:
sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar:
139 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
55 Zoll
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-C-Tuner:
ja
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S-Tuner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 636,52*
€ 710,67*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 677,47*
€ 750,54*
1 Tag
10
€ 45,00*
ab € 678,28*
€ 755,39*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 798,05*
€ 880,79*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 861,33*
€ 942,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,79*
€ 1.048,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,28*
€ 1.046,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,84*
€ 1.027,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,53*
€ 1.002,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,05*
€ 949,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.