Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VARIOS HE 6 - D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VARIOS HE 6 - D
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VARIOS HE 6 - D
Artikel-Nr.:
     3518K-29150658
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4040968500026
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage VARIOS HE 6 - D

Infrarot-Natursteinheizelement 650 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Marmor V. Varios. Herkunftsland: Griechenland. Oberfläche poliert. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,65..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
33 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,11*
€ 984,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,31*
€ 972,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,84*
€ 923,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,96*
€ 886,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,27*
€ 823,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.