Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29653795 Herst.-Nr.: KGC15635B EAN/GTIN: 4040729156356 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi RETRODESIGN KGC 15635 B beige Retro-Kühl-Gefrierkombination, Kühlteil: 3 Glasablagen (Sicherheitsglas), verstellbar,1 transparente Obst/Gemüseschale mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, Gefrierteil: 1 Ablage, Gerätegewicht: 41 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Lage des Gefrierteils: | oben | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | beige | Grundfarbe der Tür: | beige | Frequenz: | 50 Hz | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 168 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 317,46* | € 375,57* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 319,89* | € 377,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 330,44* | € 388,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|