Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-8 F re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-8 F re
Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-8 F re
Artikel-Nr.:
     3518K-29656152
Hersteller:
     Eisfink
Herst.-Nr.:
     83020202
EAN/GTIN:
     4007537108335

Gemeinschaftskühlgerät multipolar MP380-8 F re

Gemeinschaftskühlschrank, 8 Einzelfächer abschließbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
360 l
Bauform:
Standgerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
401 kWh
Anschlusswert:
150 W
Grundfarbe der Tür:
weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:
360 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,83*
€ 1.629,28*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.797,83*
€ 1.979,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,51*
€ 2.010,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.901,30*
€ 2.088,33*
Frei Haus
ab € 2.222,92*
€ 2.422,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,79*
€ 2.355,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,56*
€ 2.328,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,43*
€ 2.237,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,05*
€ 2.187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,83*
€ 2.139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
83020199
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.