Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-8 F re mit 8 Schließfächern, jede Fachtür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-8 F re mit 8 Schließfächern, jede Fachtür
RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-8 F re mit 8 Schließfächern, jede Fachtür
Artikel-Nr.:
     2813-378-2472
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     83020202
EAN/GTIN:
     4007537108335
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gemeinschafts-Kühlschrank
Gemeinschaftskühlschrank
rieber gemeinschaftskühlschrank
gemeinschaftskühlschrank

RIEBER Gemeinschaftskühlschrank MP380-8 F re
mit 8 Schließfächern,
jede Fachtür unterschiedlich schließend,
2 Schlüssel pro Fach,
Fachinnengestell aus CNS,
Innenböden mit umlaufender Hochkantung, stille Kühlung, Innenkessel aus
Polystyrol,
Kältekompressor geräusch- und schwingungsarm,
stufenlose Temperaturregelung,
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Bruttoinhalt: 333 Liter
Nutzvolumen: 244 Liter
Außenmaße (BxTxH): 600 x 610 x 1640 mm
Temperaturbereich: +2°C/+12°C (bis +32°C UT max.)
Anschlusswert: 150 W, 230 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.: 0,453 kWh/24h

Ohne Hauptschlüssel.


Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
159 cm
Gewicht:
80.00 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,83*
€ 1.629,28*
Frei Haus
ab € 1.797,83*
€ 1.979,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,51*
€ 2.010,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.901,30*
€ 2.088,33*
Frei Haus
ab € 2.222,92*
€ 2.422,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,22*
€ 2.392,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,53*
€ 2.363,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,46*
€ 2.272,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,77*
€ 2.221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,51*
€ 2.179,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
83020199
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.