Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 sw
Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-29665350
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     732021
EAN/GTIN:
     4004470320213
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi 49,5cm,165L,N/ST KG 320.2 sw

Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0 °C bis +8 °C,Abtauautomatik, transparente Gemüseschale, 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar, 2 Türablagen, Eiablage, Gefrierteil: Temperaturbereich: bis -18 °C, manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Eiswürfelschale, justierbare Standfüße, Energieverbrauch/24 h: 0,483 kWh
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 213,20*
€ 253,45*
1 Tag
1
1
€ 45,00*
ab € 212,45*
€ 253,48*
Lager 3518
2
€ 65,00*
ab € 222,63*
€ 262,53*
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 274,42*
€ 325,09*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 262,53*
€ 312,4107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,13*
€ 302,4147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,41*
€ 294,4179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,63*
€ 264,9297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 525,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.