Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23
Artikel-Nr.:
     3518K-29665685
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998415251
EAN/GTIN:
     9005382238233
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23

HardLine-Design, elektronische Steuerung, optische und akustische Warnsignal bei Störung, vorgerüstet für SmartMonitoring
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
361 l
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Tür:
weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:
280 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Geräuschemission:
48 dB(A) re 1 pW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: liebherr arzneimittelkühlschrank, arzneimittel kühlschrank, Absorber-Kühlschrank, Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.051,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,56*
€ 2.661,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,04*
€ 2.604,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,00*
€ 2.491,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,32*
€ 2.454,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,35*
€ 2.441,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.