Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi 180cm,264L KG 184.1 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi 180cm,264L KG 184.1 ws
Kühl/Gefrierkombi 180cm,264L KG 184.1 ws
Produktbild Detailansicht
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-29666675
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     718412
EAN/GTIN:
     4004470184129
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi 180cm,264L KG 184.1 ws

Justierbare Standfüße, Laufrollen, Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0 °C ~ +8 °C, Abtauteilautomatik, transparente Gemüseschale, 4 Glasablagen, davon 3x höhenverstellbar, 4 Türablagen, 2 Eiablagen, Gefrierteil: Temperaturbereich: <= -18 °C, manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Eiswürfelschale, Kühlmittel: R600a, Energieverbrauch/24 h: 0,356 kWh, Gewicht: 63 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 45,00*
ab € 295,03*
€ 345,98*
Lager 3518
2
€ 65,00*
ab € 306,625*
€ 359,035*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 314,20*
€ 369,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 359,035*
€ 427,25165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,695*
€ 413,75705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,305*
€ 401,39295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,625*
€ 364,88375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 718,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.