| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29667079 Herst.-Nr.: DT372150W EAN/GTIN: 5906006943899 |
| |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi DT 372 150 W Standgerät weiß, Nutzinhalt total: 138 l-Kühlen: 98 l, Gefrieren: 40 l, Kühlen-Abtauung: automatisch, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, Innenbeleuchtung, Seite, Zubehör: Eiertablett, Gefrieren-FrostControl, Abtauung: manuell, 1 Gefrierfach-Ablage, Zubehör: Eiswürfelbehälter Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | F | Lage des Gefrierteils: | oben | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Frequenz: | 50 Hz | Spannung: | 220..240 V | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 138 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,90* | € 236,68* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 197,43* | € 238,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 214,83* | € 255,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|