Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi RCSA270K40SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beko RCSA270K40SN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Edelstahl
Beko RCSA270K40SN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Edelstahl
Beko RCSA270K40SN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Edelstahl
Beko RCSA270K40SN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3518K-29667302
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7519820046
EAN/GTIN:
     8690842608506
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi RCSA270K40SN

Kühl-/Gefrierkombination, Nettovolumen gesamt (l): 262. Gefrierteilposition: unten. Farbe: Silber. Anzahl Türen: 2. Kühlsystem: MinFrost. Kühlmittel: R600a. Höhenverstellbare Füße. Türanschlag: rechts, wechselbar. Kompressoren Anzahl: 1 ,Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1. Nettovolumen Kühlbereich (l): 175. Anzahl Ablagen: 4. Anzahl Ablagen verstellbar: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Tür:
Silber
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
85 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 336,53*
€ 397,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 336,39*
€ 397,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,38*
€ 444,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.