| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-29875771 Herst.-Nr.: 1015010065111 EAN/GTIN: 4036089509048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Miniküche Premiumline Sand MPSA150KSKSliBreS Miniküche Premiumline, Sand, 4* Kühlschrank, ohne Kochfeld, Kühlschrank links, Becken rechts, Schublade Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nutzinhalt des Gefrierfachs: | 14 l | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 100 l | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 136 kWh | Sternkennzeichnung: | 4 | Geräuschemission: | 41 dB(A) re 1 pW | Platzierung der Spüle: | rechts | Breite: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |