Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Geschirrspüler CARAT Serie5 FSB5361CZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler CARAT Serie5 FSB5361CZ
EB-Geschirrspüler CARAT Serie5 FSB5361CZ
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29992724
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     911 536 579
EAN/GTIN:
     7333394008509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine

EB-Geschirrspüler CARAT Serie5 FSB5361CZ

ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie ab 7 l Wasserverbrauch im AutoSense Programm, AutoOff - Abschaltautomatik, Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm, Wassersensor, LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider, Touch Bedienung, 4 Temperaturen, Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege und Quick 30 Minuten, Optionen: Glasschutz, XtraPower, Satelliten-Sprüharm, BeamOnFloor 2-farbig: Ein roter Lichtpunkt zeigt an, dass das Programm läuft/ein grüner Punkt, dass das Programm beendet ist, akustisches Signal am Programmende, Inverter Motor, Schlepptürtechnologie "
Perfect Fit"
für Fronten von 645-776 mm, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff, Besteckkorb, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, Aqua Control - Wasserstopp, geeignet für den Hocheinbau, elektron.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Anschlusswert:
1950 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220..240 V
Breite:
596 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 45,00*
ab € 402,37*
€ 497,88*
€ 53,00*
ab € 404,53*
€ 497,90*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 410,55*
€ 505,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,71*
€ 601,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,84*
€ 596,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,86*
€ 557,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.