| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-39554191 Herst.-Nr.: 11718450 EAN/GTIN: 4002516409328 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Ablufttrockner PDR544ROP G EU IG Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Maximale Beladungsmenge in kg: 44,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 32,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 44,0 Trommelvolumen in l: 800 Trocknungssystem: Abluft Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für das Facility Management Mangelstube Geeignet für das Handwerk Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. Weitere Informationen: | | Trocknungsart: | Abluft | Bauform: | Standgerät | Geräteart: | Frontlader | Türanschlag: | links, wechselbar | Grundfarbe der Blende: | Edelstahl | Gehäusegrundfarbe: | eisengrau | Beheizungsart: | Gas | Spannung: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |