Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät GS 15920 W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät GS 15920 W ws
Gefriergerät GS 15920 W ws
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39653137
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS15920W
EAN/GTIN:
     4040729159203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät GS 15920 W ws

Mechanische Steuerung, Gefriervermögen/24Std.: 8 kg, Eiswürfelbehälter
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
135 kWh
Nutzinhalt:
98 l
Sternkennzeichnung:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 276,92*
€ 331,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 278,20*
€ 331,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.