Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät GS 15470 W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät GS 15470 W ws
Gefriergerät GS 15470 W ws
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39653570
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS15470W
EAN/GTIN:
     4040729154703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät GS 15470 W ws

Manuelle Abtauung, mechanische Temperaturregelung, Eiswürfelbereiter
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
192 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 277,60*
€ 328,26*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 278,87*
€ 330,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 299,69*
€ 355,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.