Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi Serie 4 KGN492IDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi Serie 4 KGN492IDF
Kühl/Gefrierkombi Serie 4 KGN492IDF
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-39666369
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN492IDF
EAN/GTIN:
     4242005292011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination

Kühl/Gefrierkombi Serie 4 KGN492IDF

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 223 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 440 l Klimaklasse: SN-T Design Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Rückwand in Hochglanz weiß Vertikal integrierter Griff DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Optischer und akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 VitaFresh ?0°C? Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriervermögen in 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 936,21*
€ 1.048,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 935,07*
€ 1.049,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,69*
€ 1.247,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,95*
€ 1.237,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,35*
€ 1.189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,20*
€ 1.155,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,21*
€ 1.114,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.