Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollraum-Kühlgerät eds-optik VKS3511102E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollraum-Kühlgerät eds-optik VKS3511102E
Vollraum-Kühlgerät eds-optik VKS3511102E
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-39666766
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VKS3511102E
EAN/GTIN:
     5906006916770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank

Vollraum-Kühlgerät eds-optik VKS3511102E

Edelstahloptik, automatische Abtauung, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, Eiertablett
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
120 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
89 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tischkühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 160,86*
€ 191,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 161,28*
€ 192,01*
€ 53,00*
ab € 161,21*
€ 192,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.