Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät GS 15467 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefriergerät GS 15467 W
Gefriergerät GS 15467 W
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39667638
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS15467W
EAN/GTIN:
     5906006938314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät GS 15467 W

Abtauung: manuell, 2 Gefrierschubladen, Zubehör: Eiswürfelbehälter, Gewicht: 30 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
164 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: amica gefrierschrank, gefrier schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.