Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Kühlgerät Perfection FRPSvh 6501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Kühlgerät Perfection FRPSvh 6501
Artikel-Nr.:
     3518K-39669663
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FRPSvh 6501
EAN/GTIN:
     9005382248492
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Gewerbe-Kühlgerät Perfection FRPSvh 6501

Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
4 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
597 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
486 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.241,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.547,80*
€ 4.221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.511,00*
€ 4.178,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.356,79*
€ 3.994,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.281,96*
€ 3.905,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.241,71*
€ 3.857,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.