Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse GAK-B 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse GAK-B 1
Gehäuse GAK-B 1
Artikel-Nr.:
     3518K-39754883
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202557
EAN/GTIN:
     4017212025574
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Gehäuse GAK-B 1

Die kurzen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Aufputz-Montage von Wohnungsstationen. Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Breite:
880 mm
Höhenverstellbar:
nein
Höhe:
973 mm
Tiefe:
130 mm
Mit Tür:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 158,48*
€ 192,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 158,06*
€ 192,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,31*
€ 193,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202512
ab € 1.180,12*
Zubehör
Stiebel Eltron
202515
ab € 1.466,83*
Zubehör
Stiebel Eltron
202513
ab € 1.243,83*
Zubehör
Stiebel Eltron
202516
ab € 1.513,95*
Zubehör
Stiebel Eltron
202530
ab € 1.651,39*
Zubehör
Stiebel Eltron
202533
ab € 1.953,42*
Zubehör
Stiebel Eltron
202531
ab € 1.758,71*
Zubehör
Stiebel Eltron
202534
ab € 2.069,39*
Zubehör
Stiebel Eltron
202524
ab € 1.402,82*
Zubehör
Stiebel Eltron
202527
ab € 1.595,55*
Zubehör
Stiebel Eltron
202525
ab € 1.409,74*
Zubehör
Stiebel Eltron
202528
ab € 1.715,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.