Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation, WS-4L 2 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnungsstation WS-4L 2 Plus
Wohnungsstation WS-4L 2 Plus
Artikel-Nr.:
     C3949-202512
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202512
EAN/GTIN:
     4017212025123
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Die Wohnungsstation nutzt zur Bereitung von Trinkwarmwasser im Durchflussprinzip einen Platten-Wärmeübertrager und einen ungemischten Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. KOMFORTMERKMALE: Die Station besteht aus einem kupferverlöteten oder einem beschichtetem Platten-Wärmeübertrager aus Edelstahl. Mitgeliefert wird ein Mengenbegrenzer, mit dem sich der Wärmeübertrager auf den gewünschten Bedarf an Trinkwarmwasser anpassen lässt. Der schnell reagierende thermostatische Regler sorgt für eine konstante Trinkwassertemperatur. Zusätzlich ist ein ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperaturkreis mit einem Ventilkörper enthalten. Alle Komponenten sind mit einer Edelstahlverrohrung mit Messing-Verbindungsstücken verbunden. Weitere Ausstattungsdetails: zwei Differenzdruckregler, Passstücke für zwei Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler, zwei Fühleraufnahmen, Schmutzfänger, Entlüftung und eine Entleerungsmöglichkeit. EFFIZIENZ: Die Wohnungsstation verbindet die Vorteile einer dezentralen Bereitung von Trinkwarmwasser mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage. Die spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers vermeidet hohe Druckverluste innerhalb der Station.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Geeignet für Heizung:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Mit Umwälzpumpe:
false
Mit Wärmeaustauscher:
true
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher:
kupfergelötet
Wärmetauscher vollversiegelt:
false
Mit Adapter für Wärmezähler:
true
Mit Wärmezähler:
false
Passstück für Kaltwasserzähler:
true
Primäre Vorlauftemperatur:
45 °C | 60 °C
Max. Vordruck:
1000 kPa
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
19 l/min
Trinkwasser Leistung:
42 kW
Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:
35 °C | 55 °C
Max. Heizleistung:
12 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/4 Zoll (20)
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Größe Anschluss Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Mit Vorrang für Warmwasser:
true
Mit elektrischer Nacherwärmung:
false
Mit Differentdruckregelung:
true
Mit Schmutzfänger:
true
Zonenventil:
true
Höhe:
761 mm
Breite:
804 mm
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Wärmeübertrager, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,45*
€ 1.643,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,96*
€ 1.627,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,74*
€ 1.543,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,76*
€ 1.488,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,74*
€ 1.420,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202557
ab € 158,32*
Zubehör
Stiebel Eltron
202558
ab € 220,10*
Zubehör
Stiebel Eltron
202562
ab € 197,74*
Zubehör
Stiebel Eltron
205750
ab € 194,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
202571
ab € 423,40*
Zubehör
Stiebel Eltron
202565
ab € 103,24*
Zubehör
Stiebel Eltron
239035
ab € 84,75*
Zubehör
Stiebel Eltron
202555
ab € 54,54*
Zubehör
Stiebel Eltron
202591
ab € 100,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
202554
ab € 291,36*
Zubehör
Stiebel Eltron
202581
ab € 150,12*
Zubehör
Stiebel Eltron
206236
ab € 243,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.