Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kühlgerät Schlepptür B1804N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Kühlgerät Schlepptür B1804N
EB-Kühlgerät Schlepptür B1804N
Energielabel
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3518K-39997262
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7247240510
EAN/GTIN:
     8690842458224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

EB-Kühlgerät Schlepptür B1804N

Kühlsystem: MinFrost, Kühlmittel: R600a, höhenverstellbare Füße, 1 Kompressor, 1 unabhängiger Kühlkreislauf, mechanische Temperatursteuerung, 3 Ablagen, 2 Ablagen verstellbar, 3 Türablagen volle Breite, Eierbehälter, Material Fachböden: Glas, Innenbeleuchtung (oben), Flaschenhalter, 1 Gemüseschublade, Kabellänge: 2,15 m, Gewicht: 26,5 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauform:
Einbaugerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
92 kWh
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Verdichter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 248,41*
€ 294,66*
1 Tag
8
€ 45,00*
ab € 248,29*
€ 295,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.