| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-49566056 Herst.-Nr.: WTP489031 EAN/GTIN: 5906006938406 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wärmepumpentrockner 8kg WTP 489 031 Drehwähler für Programme, 15 Programme (Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Synthetik Schranktrocken, Synthetik Bügeltrocken, Feinwäsche, Mix, Zeit Trocken, Baby, Bettwäsche, Sport, Mix, Auffrischen Wolle, Auffrischen, Express 34\', Hemden 20\'), Trommelreversierfunktion, Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, Knitterschutzphase nach Programmende, LED Display (orange), Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Filtersättigungsanzeige, Anzeige: Kondenswasser voll, bürstenloser Motor (BLDC), LED-Innenbeleuchtung, Trommel verzinkt, Gewicht: 49 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Trocknungsart: | Kondensation | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Arbeitsplatte abnehmbar: | nein | Geräteart: | Frontlader | Türanschlag: | rechts | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Beheizungsart: | Wärmepumpe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 441,52* | € 522,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 441,16* | € 522,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 470,29* | € 556,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|