Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät RETRODESIGN KS 15610 R rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlgerät RETRODESIGN KS 15610 R rt
Kühlgerät RETRODESIGN KS 15610 R rt
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-49653797
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS15610R
EAN/GTIN:
     4040729156103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühlgerät RETRODESIGN KS 15610 R rt

RETRO Kühlschrank, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Gefriervermnögen: 2 kg/24 Std., Kühlteil: 1 Glasablage (Sicherheitsglas), verstellbar, 1 transparente Obst- und Gemüseschale mit Glasablage, 3 transparente Türablagen, 1 Eiertablett, Gerätegewicht: 28 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
rot
Grundfarbe der Tür:
rot
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
93 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 211,62*
€ 251,61*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 212,46*
€ 251,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 220,56*
€ 260,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.