Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi 143cm,165L KG 322.1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi 143cm,165L KG 322.1 sw
Kühl/Gefrierkombi 143cm,165L KG 322.1 sw
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-49666677
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     732211
EAN/GTIN:
     4004470322118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi 143cm,165L KG 322.1 sw

Justierbare Standfüße, Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, stufenlose Temperaturregelung, Temperaturbereich: 0 °C ~ +8 °C, Abtauteilautomatik, transparente Gemüseschale, 3 Glasablagen, davon 2x höhenverstellbar, 2 Türablagen, Eiablage, Gefrierteil: Temperaturbereich: <= -18 °C, manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Eiswürfelschale, Klimaklasse: N/ST/T (+16°C ~ +43°C), Kühlmittel: R600a, Energieverbrauch/24 h: 0,301 kWh, Gewicht: 48 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 257,37*
€ 304,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 256,01*
€ 305,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.