Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollraum-Kühlgerät 121L,taubenblau RKS120-V-H-160F bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollraum-Kühlgerät 121L,taubenblau RKS120-V-H-160F bl
Vollraum-Kühlgerät 121L,taubenblau RKS120-V-H-160F bl
Energielabel
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3518K-49666982
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810210203
EAN/GTIN:
     4016572406672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts-kühlschrank exquisit
haushalts- kühlschrank

Vollraum-Kühlgerät 121L,taubenblau RKS120-V-H-160F bl

Retro Vollraumkühlschrank, 3 Ablagen (2 verstellbar), 3 Türablagen, 1 Flaschenregal, 1 Gemüseschublade, Temperatureinstellung, manuelle Temperaturregelung, Türdichtung wechselbar JaTiefe mit Wandabstand: 605 mm, Tiefe bei geöffneter Tür: 1065 mm, 2 höhenverstellbare Füße vorne, 2 Rollen hinten, Gewicht: 23 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
taubenblau
Grundfarbe der Tür:
taubenblau
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
75 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank 121l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.