Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi 121/52L KGC232-60E-040E si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KGC232-60E-040E silber
Exquisit KGC232-60E-040E silber
Exquisit KGC232-60E-040E silber
Exquisit KGC232-60E-040E silber
Exquisit KGC232-60E-040E silber
Exquisit KGC232-60E-040E silber
Artikel-Nr.:
     3518K-49667170
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     811620303
EAN/GTIN:
     4016572408836
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi 121/52L KGC232-60E-040E si

Kühl-Gefrierkombination, Standgerät, 4*-Gefrierfach, Innenbeleuchtung, Temperaturregelung Elektronisch, Türanschlag wechselbar, Glasablage verstellbar: 3 / 1, Türfächer Flaschenregal: 3 / 1, Gefrierschubladen: 2
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Tür:
Silber
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
100 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.