| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-49667214 Herst.-Nr.: 9600028841 EAN/GTIN: 4015704287547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Sre Thermoelektrische Minibar, 40-l-Klasse, geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, schwarze Edelstahl-Frontplatte für einen stilvollen Look, 2 Einlegeböden aus Hartglas für 6 verschiedene Positionen zur individuellen Aufbewahrung, 2 Türablagen mit Zierleiste in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln, ältemittel, Typ R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 12,50 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Spannung: | 100..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 55 W | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 33 l | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | F | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 353,18* | € 417,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 355,82* | € 418,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 376,49* | € 441,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|