| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-59554184 Herst.-Nr.: 11717880 EAN/GTIN: 4002516408703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewerbe-Ablufttrockner PDR522TOP EL EU IG Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Maximale Beladungsmenge in kg: 22,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 16,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 22,0 Trommelvolumen in l: 400 Trocknungssystem: Abluft Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim Geeignet für die Textilreinigung Mangelstube Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Trocknungsart: | Abluft | Bauform: | Standgerät | Geräteart: | Frontlader | Türanschlag: | links, wechselbar | Grundfarbe der Blende: | Edelstahl | Gehäusegrundfarbe: | eisengrau | Beheizungsart: | elektrisches Element | Spannung: | 400 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |