Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Ablufttrockner PDR544ROP SI EU IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Ablufttrockner PDR544ROP SI EU IG
Artikel-Nr.:
     3518K-59554193
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11718360
EAN/GTIN:
     4002516409267
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner

Gewerbe-Ablufttrockner PDR544ROP SI EU IG

Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Maximale Beladungsmenge in kg: 44,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25: 32,0 Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18: 44,0 Füllverhältnis: 1:18 Trommelvolumen in l: 800 Trocknungssystem: Abluft Türöffnung [Ø] in mm: 520 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: links Türanschlag wechselbar Schontrommel aus Edelstahl Geeignet für Hotellerie und Gastronomie Geeignet für Senioren- und Pflegeheime Geeignet für das Facility Management Mangelstube Geeignet für Gestüte und Reitställe Kindergärten Geeignet für das Krankenhaus Geeignet für den Sportverein Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Abluft
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Spannung:
400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
1700 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.115,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.226,40*
€ 15.739,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.205,90*
€ 15.715,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.144,42*
€ 15.641,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.123,93*
€ 15.617,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13.115,85*
€ 15.607,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.