Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59665010 Herst.-Nr.: KA93GAIEP EAN/GTIN: 4242003867013 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi SbS IQ500 KA93GAIEP noFrost, Solo-Kühlschränke side-by-side Gebürsteter Stahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Nutzinhalt gesamt: 560 l Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Super-Taste: superKühlen superGefrieren Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Eis und Wasser Automatischer Eiswürfelbereiter Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Wasserfilter entnehmbar Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 2 Fresh Boxen auf Rollen Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l Gefriervermögen in 24 Std. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Lage des Gefrierteils: | sonstige | Ausführung: | Side-by-Side | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Edelstahl | Dekorfähig: | nicht möglich | Frequenz: | 50/60 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, gefrierkombination siemens, side by side gefrierschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.462,66* | € 1.631,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.592,41* | € 1.758,42* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.646,41* | € 1.819,81* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.653,28* | € 1.830,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.696,43* | € 1.880,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|