Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät Serie2 GTV15NWEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät Serie2 GTV15NWEA
Gefriergerät Serie2 GTV15NWEA
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-59665092
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GTV15NWEA
EAN/GTIN:
     4242005208951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank

Gefriergerät Serie2 GTV15NWEA

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Nutzinhalt gesamt: 83 l Klimaklasse: SN-T Design weiß Horizontal integrierter Griff Komfort und Sicherheit Drehwähler für Temperaturregelung SuperGefrieren: nein Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 83 l Lagerzeit bei Störung : 15.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
80 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 255,32*
€ 302,84*
1 Tag
14
€ 45,00*
ab € 275,66*
€ 328,22*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.