| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59665886 Herst.-Nr.: 7290341391 EAN/GTIN: 8690842301360 |
| |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi SbS 0 Grad-Zone GN163241XBRN NoFrost, Wasserspender, Twist&Serve-Eisbereiter (Wassertank), 2 Obst- und Gemüseschubladen, 3 verstellbare Ablagen, Chrom-Flaschenregal, Türalarm, Everfresh+, Harvest Fresh, Urlaubsmodus Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Gehäusegrundfarbe: | dark inox | Ausführung: | Side-by-Side | Bauform: | Standgerät | Grundfarbe der Tür: | dark inox | Dekorfähig: | nicht möglich | Frequenz: | 50 Hz | Spannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 841,39* | € 964,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 842,08* | € 965,53* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,35* | € 1.043,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|