Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi 121/52L,inoxlook KGC233-60-HE-040D in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Artikel-Nr.:
     3518K-59667171
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     811620401
EAN/GTIN:
     4016572408867
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi 121/52L,inoxlook KGC233-60-HE-040D in

Kühl-Gefrierkombination, Standgerät, 4*-Gefrierfach, Innenbeleuchtung, Temperaturregelung Elektronisch, Türanschlag wechselbar, Glasablage verstellbar: 3 / 2, Türfächer Flaschenregal: 3 / 1, Gefrierschubladen: 2
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
100 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.