| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-59667207 Herst.-Nr.: 9600050538 EAN/GTIN: 5999024868596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Sli Kühltechnik: Absorption, lautlos, Umgebungsbeleuchtung, 1 Türablage mit Dekoleiste, 1 Ablage aus Hartglas, Aluminiumgriff, verstellbare Einlegeböden, dekoratives Verdampferpanel, langlebige Technologie, Energieverbrauch: 0,535 kWh/24 h, Edelstahltür, Tastensperre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 65 W | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 26 l | Mit Gefrierfach: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 389,33* | € 461,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 392,28* | € 462,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|