Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät No Frost RFNM200E40WN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät No Frost RFNM200E40WN
Gefriergerät No Frost RFNM200E40WN
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-59667596
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     457295040512
EAN/GTIN:
     8690842512353
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät No Frost RFNM200E40WN

ProSmart Inverter Kompressor, No Frost, LED-Display, Schnellgefrieren, Eiswürfelschale mit Deckel, tägliche Eisbereitung: 1,4 kg/24 h), elektron. Steuerung, Griffmulde, Gewicht: 42 kg, Türalarm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Bruttofassungsvermögen:
200 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank beko, gefrier schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 374,12*
€ 433,58*
2 Tage
1
€ 45,00*
ab € 374,31*
€ 434,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 414,90*
€ 481,73*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,58*
€ 515,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,78*
€ 511,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.