Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59667793 Herst.-Nr.: KGN49OXBT EAN/GTIN: 4242005378067 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi Serie4 KGN49OXBT Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Nutzinhalt gesamt: 440 l Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design Türen Black Inox Antifingerprint , Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff Rückwand in Hochglanz weiß DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum SuperGefrieren: ja Super-Taste: SuperKühlen Optischer und akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh ?0°C? Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l Gefriervermögen in 24 Std. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | B | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | cast iron | Grundfarbe der Tür: | blackSteel antifingerprint | Dekorfähig: | mit Zubehör möglich | Spannung: | 220..240 V | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 880,46* | € 972,45* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 949,03* | € 1.041,00* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 964,45* | € 1.061,95* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 990,12* | € 1.094,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,53* | € 1.145,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|