Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät RETRODESIGN weiß KSR 361 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-59667928
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KSR361160W
EAN/GTIN:
     5906006938468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühlgerät RETRODESIGN weiß KSR 361 160 W

Kühlschrank mit Gefrierfach im Retro Design, Snow White, Energieeffizienzklasse D, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch: pro Jahr 110, Kühlen: Abtauung automatisch, 1 Glasablage, 1 Stück Gemüseschublade, 3 Stück Türablagen, LED-Beleuchtung, Gefrieren: Abtauung manuell, 1 Stück Gefrierfächer mit Klappe, Gefrierleistung: Temperaturanstiegszeit: 8, 4-Sterne-Fach, LED-Beleuchtung im Kühlbereich, Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220..240 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
108 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
95 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Sternkennzeichnung:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 234,56*
€ 279,26*
€ 5,95*
ab € 235,53*
€ 279,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 252,93*
€ 300,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.