Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Gefriertruhe EFL 3055-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr EFL 3055 Tiefkühltruhe Freistehend 266 l E Weiß
Liebherr EFL 3055 Tiefkühltruhe Freistehend 266 l E Weiß
Liebherr EFL 3055 Tiefkühltruhe Freistehend 266 l E Weiß
Liebherr EFL 3055 Tiefkühltruhe Freistehend 266 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     3518K-59669502
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     997206951
EAN/GTIN:
     9550000035430
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Gewerbe-Gefriertruhe EFL 3055-21

Gewerbe-Gefriertruhe. Klimaklasse (Energierichtlinie) SN-T. Umgebungstemperatur -15 °C bis +43 °C. Kältemittel R 600a. Luftschallemission 33 dB(A). Luftschallemissionsklasse B. Anschlusswert 1,5 A. Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V.Kühlsystem statisch. Abtauverfahren manuell. Temperaturbereich -14 °C bis -24 °C. Gehäusematerial/Farbe Stahl / weiß.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Bruttofassungsvermögen:
266 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
222 kWh
Nutzinhalt:
266 l
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1 pW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe liebherr, gefriertruhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,43*
€ 622,57*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 536,52*
€ 622,60*
€ 53,00*
ab € 540,56*
€ 625,52*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,60*
€ 740,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,27*
€ 734,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,35*
€ 713,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,52*
€ 638,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.