| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-66466835 Herst.-Nr.: 21610032 EAN/GTIN: 4021121506680 |
| |
|
| | |
| Offset-Parabolantenne 90cm grau HD CAS 90gr/HD neutral Sat-Antenne 90 cm, Graphit, ohne Logo, Alu-Refl. pulverbeschichtet, Masthalterung typ. 48-90 mm, Stahl verzinkt und besch., schwenkb. Multifeed-Aufnahme Weitere Informationen: | | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 90 cm | Farbe: | anthrazit | Werkstoff des Spiegels: | Aluminium | Mit Masthalterung: | ja | Mit Systemhalterung: | ja | Multifeedtauglich: | ja | Tragarm komplett vormontiert: | ja | Feed-Aufnahme: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 281,28* | € 324,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 282,02* | € 325,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,89* | € 338,59* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 318,01* | € 365,44* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 372,15* | € 429,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|