Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 90gr/HD o.Logo Offset Parabolantenne 90cm Graphit 21610032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offset-Parabolantenne 90cm grau HD CAS 90gr/HD neutral
Offset-Parabolantenne 90cm grau HD CAS 90gr/HD neutral
Artikel-Nr.:
     986-4295057
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610032
EAN/GTIN:
     4021121506680
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Sat-Antenne 90 cm, Graphit, ohne Logo, Alu-Refl. pulverbeschichtet, Masthalterung typ. 48-90 mm, Stahl verzinkt und besch., schwenkb. Multifeed-Aufnahme
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP68
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
sonstige
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
90 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 281,12*
€ 325,50*
€ 5,95*
ab € 279,72*
€ 325,73*
€ 65,00*
ab € 283,98*
€ 330,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,04*
€ 339,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 372,23*
€ 429,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,54*
€ 511,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,27*
€ 508,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,03*
€ 477,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,23*
€ 442,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.