Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät IQ300 GS24VVWEV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefriergerät IQ300 GS24VVWEV
Gefriergerät IQ300 GS24VVWEV
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69654148
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS24VVWEV
EAN/GTIN:
     4242003848883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät IQ300 GS24VVWEV

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 182 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 182 l Gefriervermögen in 24 Std.: 15 kg Energieverbrauch / Jahr: 195 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Akustischer Türalarm freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren Gefrierteil Manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil 5 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 146.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,34*
€ 706,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,68*
€ 699,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,32*
€ 672,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,28*
€ 652,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.