Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät eds-optik KS 361 115 E eds-op


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlgerät eds-optik KS 361 115 E eds-op
Kühlgerät eds-optik KS 361 115 E eds-op
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69654841
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS361115E
EAN/GTIN:
     5906006713980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Kühlgerät eds-optik KS 361 115 E eds-op

Standgerät - Edelstahloptik - Abnehmbarer Deckel Nutzinhalt total: 136 l - Kühlen: 117 l, Gefrieren: 19 l Kühlen - Abtauung: automatisch - 1 Glasablage, silberne Applikationen - 1 Gemüseschublade - 3 Türablagen, silberne Applikationen - LED-Beleuchtung - Zubehör: Eiertablett Gefrieren - Abtauung: manuell - 1 Gefrierfächer mit Klappe - Zubehör: Eiswürfelbehälter Technische Daten* - Energieeffizienzklasse: D - Energieverbrauch: pro Jahr 118 kWh - Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h - Temperaturanstiegszeit: 10 h - Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C - Gerätemaß inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
19 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
118 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 251,95*
€ 299,95*
€ 53,00*
ab € 253,11*
€ 300,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 272,82*
€ 322,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.