| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-69666343 Herst.-Nr.: KGCL387155E EAN/GTIN: 5906006919900 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi FrostControl KGCL 387 155 E VitControl Plus Line, elektron. Steuerung, Inverter Kompressor, Kühlteil: autom. Abtauung, Superkühlfunktion, 3 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 VitControlPlus Schublade, 3 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung (oben), Zubehör: Eiertablett, Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, Supergefrierfunktion, 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Zubehör: Eiswürfelbehälter, Gewicht: 49 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nettofassungsvermögen gesamt: | 262 l | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahloptik | Ausführung: | 2-türig | Lage des Gefrierteils: | unten | Bauform: | Standgerät | Grundfarbe der Tür: | Edelstahloptik | Dekorfähig: | nicht möglich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 376,93* | € 437,23* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 377,34* | € 454,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 401,72* | € 466,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|