Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi Serie 6 KGN49AIBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi Serie 6 KGN49AIBT
Kühl/Gefrierkombi Serie 6 KGN49AIBT
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-69666362
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN49AIBT
EAN/GTIN:
     4242005291991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi Serie 6 KGN49AIBT

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Nutzinhalt gesamt: 440 l Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-T Design Vertikaler Stangengriff Rückwand Silbermetallic DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen SuperGefrieren: ja Optischer und akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Flex Shelf: 1x teilbar und hochklappbare Glasablage 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh ?0°C? Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l Gefriervermögen in 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
B
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 946,02*
€ 1.040,61*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 960,73*
€ 1.061,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 993,09*
€ 1.093,94*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.043,50*
€ 1.143,22*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,50*
€ 1.263,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,11*
€ 1.254,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,45*
€ 1.211,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,83*
€ 1.182,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,73*
€ 1.143,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.