Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-69666632 Herst.-Nr.: KGCL386160W EAN/GTIN: 5906006913526 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi KGCL 386 160 W VitControl Plus Line, elektronische Steuerung, Kühlteil: autom. Abtauung, Superkühlfunktion, 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 VitControlPlus Schublade, 2 Türablagen, silberne Applikationen, Zubehör: Eiertablett, Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, Supergefrierfunktion, 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Zubehör: Eiswürfelbehälter, höhenverstellbare Füße vorne, Gewicht: 48 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Dekorfähig: | nicht möglich | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 283,82* | € 334,83* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 283,53* | € 335,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 299,24* | € 351,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|