Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi IQ300 KG39N2IAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Artikel-Nr.:
     3518K-69667064
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG39N2IAF
EAN/GTIN:
     4242003942840
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Kühl/Gefrierkombi IQ300 KG39N2IAF

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: A Nutzinhalt gesamt: 363 l Energieverbrauch / Jahr: 104 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB Design Gebürsteter Stahl antiFingerprint Vertikal integrierter Griff dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Rückwand in Hochglanz weiß Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen SuperGefrieren: ja Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ?0°C? Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l Gefriervermögen in 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
A
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,18*
€ 1.028,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 931,42*
€ 1.053,91*
€ 53,00*
ab € 932,42*
€ 1.060,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,91*
€ 1.254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,81*
€ 1.245,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,36*
€ 1.194,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,77*
€ 1.157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,42*
€ 1.108,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.