Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kühl/Gefrierkombi Schlepptür EKGCS 387 925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Kühl/Gefrierkombi Schlepptür EKGCS 387 925
EB-Kühl/Gefrierkombi Schlepptür EKGCS 387 925
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-69997086
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EKGCS387925
EAN/GTIN:
     5906006931735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank

EB-Kühl/Gefrierkombi Schlepptür EKGCS 387 925

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, Schlepptür-Technik, elektron. Steuerung, Kühlteil: autom. Abtauung, 4 Glasablagen, silberne Applikationen, 2 Gemüseschubladen, 4 Türablagen, silberne Applikationen, LED-Beleuchtung (oben), Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter, Gefrierteil: NoFrost, autom. Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen, Zubehör: Eiswürfelbehälter, Länge Anschlusskabel: 220 cm, höhenverstellbare Vorderfüße, Gewicht: 57,5 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nettofassungsvermögen gesamt:
238 l
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Tür:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,20*
€ 633,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,28*
€ 609,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.