Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-77559555 Herst.-Nr.: 20410069 EAN/GTIN: 4021121536984 |
|
|
| | |
| Flachdachständer 50/1200 ZAS 140 Flachdachstaender 50-1200, Durchmesser 48 mm, Mastlaenge 1200 mm, Stahl, feuerverzinkt, Mastneigung stufenlos einstellbar, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gelenkmast | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Länge: | 1,2 m | Durchmesser: | 50 mm | Wandstärke: | 1,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 238,11* | € 243,68* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 240,27* | € 245,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 243,00* | € 248,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 244,20* | € 249,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 249,10* | € 254,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|